Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 200x300mm, 90µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 200 x 300 mm, Stärke 90 µ
PE-Druckverschlussbeutel, 200 x 300 mm, Stärke 90 µ
Artikel-Nr.:
     776-DV0025
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160072
EAN/GTIN:
     4056705600720
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
200 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
90 µ
Gewicht VE in KG:
11,54
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 200x300mm 90my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 200x300mm, beutel, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Druckverschluss, Beutel, lebensmittelecht, 8160072, 8.160.072, 81.600.72
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0527*
€ 0,08315*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06439*
€ 0,08449*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,16*
€ 73,97*
5 Tage
50
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 39,07*
€ 76,49*
5 Tage
50
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,07*
€ 76,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,97*
€ 88,0243
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 64,90*
€ 77,231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,60*
€ 75,684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,90*
€ 73,661
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,05*
€ 72,6495
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,57*
€ 58,9883
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,30*
€ 57,477
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 47,28*
€ 56,2632
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 47,16*
€ 56,1204
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.