Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 250x350mm, 90µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 250 x 350 mm, Stärke 90 µ
PE-Druckverschlussbeutel, 250 x 350 mm, Stärke 90 µ
Artikel-Nr.:
     776-DV0026
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160073
EAN/GTIN:
     4056705600737
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
350 mm
Breite innen:
250 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
90 µ
Gewicht VE in KG:
1,583
Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 90µm 250 x 350 mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 90 my, beutel, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Druckverschluss, Beutel, lebensmittelecht, 8160073, 8.160.073, 81.600.73
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07113*
€ 0,10269*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08088*
€ 0,10548*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,98*
€ 91,20*
5 Tage
28
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 54,87*
€ 94,42*
5 Tage
28
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,87*
€ 94,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,20*
€ 108,528
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 83,81*
€ 99,7339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,88*
€ 98,6272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,95*
€ 97,5205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,30*
€ 96,747
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 66,44*
€ 79,0636
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 65,17*
€ 77,5523
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,15*
€ 76,3385
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 64,02*
€ 76,1838
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 63,98*
€ 76,1362
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.