Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 300x400mm, 90µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 300x400mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel
PE-Druckverschlussbeutel, 300x400mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel
Artikel-Nr.:
     776-DV0027
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160079
EAN/GTIN:
     4056705600799
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
400 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
90 µ
Gewicht VE in KG:
10,2
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 90 my, druckbandbeutel, transpak druckverschlussbeutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, beutel, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Flachbeutel, lebensmittelecht, 8160079, 8.160.079, 81.600.79
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1264*
€ 0,1654*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10454*
€ 0,16556*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,65*
€ 72,95*
4 Tage
42
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 38,23*
€ 75,42*
4 Tage
42
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,23*
€ 75,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,95*
€ 86,8105
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 63,91*
€ 76,0529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,47*
€ 75,5293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,91*
€ 72,4829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,07*
€ 71,4833
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,12*
€ 58,4528
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,25*
€ 57,4175
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 46,80*
€ 55,692
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 46,65*
€ 55,5135
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0933* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.