Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 220x310mm, 50µ,transparent Beschriftungsfeld


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld, 220 x 310 mm, Stärke 50 µ
PE-Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld, 220 x 310 mm, Stärke 50 µ
Artikel-Nr.:
     776-DV0028
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160085
EAN/GTIN:
     4056705600850
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Leicht zu beschriften, mit drei Beschriftungsfeldern
  • Mit EURO-Lochung auf Anfrage
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
310 mm
Breite innen:
220 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
7,46
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50 my 22,0 x 31,0 cm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 220 x 310 mm, Probentütchen, 8160085, 8.160.085, 81.600.85, polybeutel, zip, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03984*
€ 0,06813*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05448*
€ 0,07068*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,52*
€ 61,24*
5 Tage
23
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,36*
€ 62,84*
5 Tage
23
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,36*
€ 62,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,24*
€ 72,8756
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,06*
€ 60,7614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,21*
€ 57,3699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,40*
€ 56,406
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,30*
€ 55,097
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,47*
€ 43,3993
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,12*
€ 42,9828
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 35,52*
€ 42,2688
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.