Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 50x80mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 50 x 80 mm, 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 50 x 80 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-DV0030
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160092
EAN/GTIN:
     4056705600928
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
80 mm
Breite innen:
50 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
0,64
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50x80mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Probentütchen, 8160092, 8.160.092, 81.600.92, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00605*
€ 0,01891*
11 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01455*
€ 0,01965*
4 Tage
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 32,34*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,76*
€ 32,34*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 33,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,10*
€ 39,389
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,62*
€ 26,9178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.