Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 60x260mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 260 x 60 mm, 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 260 x 60 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-DV0031
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160094
EAN/GTIN:
     4056705600942
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
260 mm
Breite innen:
60 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
1,818
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, transpak druckverschlussbeutel, Probentütchen, 8160094, 8.160.094, 81.600.94, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01214*
€ 0,02603*
11 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02011*
€ 0,02691*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,64*
€ 46,08*
4 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 47,20*
4 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,18*
€ 47,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,08*
€ 54,8352
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,46*
€ 41,0074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,76*
€ 36,6044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,94*
€ 35,6286
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,74*
€ 27,0606
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,64*
€ 25,7516
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.