Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 300x500mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 500 x 300 mm, 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 500 x 300 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-DV0034
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160097
EAN/GTIN:
     4056705600973
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
300 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
1,612
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50 my 30 x 50 cm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Probentütchen, 8160097, 8.160.097, 81.600.97, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07434*
€ 0,10242*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1042*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,35*
€ 92,02*
4 Tage
14
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 59,72*
€ 99,57*
4 Tage
14
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,72*
€ 99,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,02*
€ 109,5038
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 87,75*
€ 104,4225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,93*
€ 103,4467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,44*
€ 101,6736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 84,84*
€ 100,9596
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 68,28*
€ 81,2532
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 67,39*
€ 80,1941
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,35*
€ 78,9565
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.