Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 500x600mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 500 x 600 mm, 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 500 x 600 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-DV0037
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160100
EAN/GTIN:
     4056705601000
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
600 mm
Breite innen:
500 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
2,82
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel 500 x 600 mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Probentütchen, 8160100, 8.160.100, 81.601.00, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,14454*
€ 0,19846*
15 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16301*
€ 0,20301*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,38*
€ 89,36*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 75,95*
€ 95,79*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 96,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,36*
€ 106,3384
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 84,94*
€ 101,0786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,08*
€ 100,0552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,01*
€ 98,7819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,90*
€ 97,461
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 65,35*
€ 77,7665
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 64,82*
€ 77,1358
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,38*
€ 76,6122
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.