Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 80x120mm, 50µ,transparent Eurolochung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel 80x120mm, 50µ, transparent, Eurolochung
PE-Druckverschlussbeutel 80x120mm, 50µ, transparent, Eurolochung
Artikel-Nr.:
     776-DV0040
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160202
EAN/GTIN:
     4056705602021
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
120 mm
Breite innen:
80 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
1,205
Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 80x120mm 50ym, druckbandbeutel, druckbandbeutel 80 x 120mm, Probentütchen, Eurolochung, 8160202, 8.160.202, 81.602.02, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00961*
€ 0,02391*
11 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01856*
€ 0,02466*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,28*
€ 42,08*
4 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 42,56*
4 Tage
10
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,60*
€ 42,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,08*
€ 50,0752
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,20*
€ 35,938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,46*
€ 31,4874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,66*
€ 26,9654
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.