Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 200x300mm, 50µ,transparent Eurolochung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel 200x300mm, 50µ, transparent, Eurolochung
PE-Druckverschlussbeutel 200x300mm, 50µ, transparent, Eurolochung
Artikel-Nr.:
     776-DV0045
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160207
EAN/GTIN:
     4056705602076
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
200 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
6,64
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 200x300mm 50µm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 200x300mm, Probentütchen, Eurolochung, 8160207, 8.160.207, 81.602.07, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03823*
€ 0,06631*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05281*
€ 0,06871*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,14*
€ 59,64*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,51*
€ 64,21*
5 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,51*
€ 64,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,64*
€ 70,9716
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,35*
€ 58,7265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,99*
€ 54,7281
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,61*
€ 54,2759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,49*
€ 52,9431
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,86*
€ 42,6734
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,33*
€ 42,0427
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 34,31*
€ 40,8289
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 34,14*
€ 40,6266
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03414* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.