Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 160x250mm, 50µ,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 160 x 250 mm, 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 160 x 250 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-FB0009
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160103
EAN/GTIN:
     4056705601031
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 16 x 25 cm
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
160 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
13,62
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, PE, Beutel, 8160103, 8.160.103, 81.601.03, polybeutel, flachsack
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01929*
€ 0,04283*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02138*
€ 0,04709*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03768*
€ 0,04978*
52 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,70*
€ 43,40*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 36,03*
€ 46,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04283*
€ 0,05097
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,03117*
€ 0,03709
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02747*
€ 0,03269
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02649*
€ 0,03152
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02509*
€ 0,02986
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01929*
€ 0,02296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 42,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.