Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 200x320mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 200 x 320 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 200 x 320 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-FB0016
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160003
EAN/GTIN:
     4056705600034
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 200 x 320 mm
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
320 mm
Breite innen:
200 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
11,2
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, 8.160.003, 81.600.03, polybeutel, flachsack, PE, Beutel, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160003
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02788*
€ 0,05437*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04355*
€ 0,05665*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,98*
€ 48,79*
5 Tage
16
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,46*
€ 48,85*
5 Tage
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,40*
€ 48,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,79*
€ 58,0601
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,74*
€ 44,9106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,21*
€ 40,7099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,52*
€ 39,8888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,22*
€ 38,3418
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,02*
€ 32,1538
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,12*
€ 31,0828
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.