Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 70x100mm, 50µ,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 70 x 100 mm, 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 70 x 100 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-FB0041
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8140071
EAN/GTIN:
     4056705100879
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
70 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
0,64
Weitere Suchbegriffe: PE, Beutel, Musterbeutel, Plastikbeutel, 8140071, 8.140.071, 81.400.71, polybeutel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
218600
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00295*
€ 0,01756*
5 Tage
218600
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00295*
€ 0,01756*
Lager 776
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00631*
€ 0,01795*
8 Tage
25000
2000
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,00704*
€ 0,01926*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,007*
€ 0,01975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01795*
€ 0,02136
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,01254*
€ 0,01492
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01111*
€ 0,01322
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00983*
€ 0,0117
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00864*
€ 0,01028
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00631*
€ 0,00751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 35,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.