Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 200x300mm, 100µ,, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachbeutel, 100 µ, 200 x 300 mm (B x L)
Flachbeutel, 100 µ, 200 x 300 mm (B x L)
Artikel-Nr.:
     776-FB0055
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160220
EAN/GTIN:
     4056705101593
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 200x300 mm 100 my
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
200 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
10,64
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 200 x 300 mm, 81.602.20, 8160220, polybeutel, flachsack, PE, Beutel, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8.160.220
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04422*
€ 0,06969*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05641*
€ 0,07231*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,62*
€ 62,53*
5 Tage
26
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,87*
€ 63,70*
5 Tage
26
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,87*
€ 63,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,53*
€ 74,4107
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,68*
€ 62,6892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,54*
€ 62,5226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,86*
€ 61,7134
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,88*
€ 60,5472
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,12*
€ 48,9328
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 40,63*
€ 48,3497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 39,72*
€ 47,2668
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 39,62*
€ 47,1478
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.