Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 220x320mm, 100µ,, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachbeutel, 100 µ, 220 x 320 mm (B x L)
Flachbeutel, 100 µ, 220 x 320 mm (B x L)
Artikel-Nr.:
     776-FB0056
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160221
EAN/GTIN:
     4056705101609
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 220 x 320 mm
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
320 mm
Breite innen:
220 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
1,16
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 100µ, 81.602.21, 8160221, polybeutel, flachsack, PE, Beutel, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8.160.221
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04934*
€ 0,07546*
10 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05906*
€ 0,07626*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,19*
€ 67,11*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,92*
€ 70,15*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,92*
€ 70,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,11*
€ 79,8609
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 60,87*
€ 72,4353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,97*
€ 70,1743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,19*
€ 68,0561
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,30*
€ 66,997
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,43*
€ 55,2517
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 45,66*
€ 54,3354
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 44,32*
€ 52,7408
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 44,19*
€ 52,5861
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04419* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.