Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 250x350mm, 100µ,, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachbeutel, 100 µ, 250 x 350 mm (B x L)
Flachbeutel, 100 µ, 250 x 350 mm (B x L)
Artikel-Nr.:
     776-FB0057
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160222
EAN/GTIN:
     4056705101616
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 250x350mm 100my
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
350 mm
Breite innen:
250 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
15,14
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 100µ, 81.602.22, 8160222, polybeutel, flachsack, PE, Beutel, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8.160.222
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05224*
€ 0,07684*
5 Tage
58900
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04201*
€ 0,07991*
5 Tage
58900
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04201*
€ 0,07992*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05811*
€ 0,08453*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0666*
€ 0,0862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07684*
€ 0,09144
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,07124*
€ 0,08478
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06948*
€ 0,08268
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,06791*
€ 0,08081
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,06714*
€ 0,0799
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05224*
€ 0,06217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 76,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.