Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 250x400mm, 100µ,, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachbeutel, 100 µ, 250 x 400 mm (B x L)
Flachbeutel, 100 µ, 250 x 400 mm (B x L)
Artikel-Nr.:
     776-FB0058
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160223
EAN/GTIN:
     4056705101623
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 250 x 400 mm
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
400 mm
Breite innen:
250 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
16,56
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 100µ, 81.602.23, 8160223, polybeutel, flachsack, PE, Beutel, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8.160.223
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06551*
€ 0,09249*
8 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07342*
€ 0,09502*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,73*
€ 82,70*
5 Tage
21
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 48,40*
€ 85,92*
5 Tage
21
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,40*
€ 85,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,70*
€ 98,413
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 77,77*
€ 92,5463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,17*
€ 90,6423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,88*
€ 89,1072
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,30*
€ 88,417
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 61,59*
€ 73,2921
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 60,10*
€ 71,519
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,90*
€ 70,091
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 58,75*
€ 69,9125
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 58,73*
€ 69,8887
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05873* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.