Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 300x500mm, 100µ,, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachbeutel, 100 µ, 300 x 500 mm (B x L)
Flachbeutel, 100 µ, 300 x 500 mm (B x L)
Artikel-Nr.:
     776-FB0060
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160225
EAN/GTIN:
     4056705101647
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 300x500 mm
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
300 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
12,88
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 100µ, 81.602.25, 8160225, polybeutel, flachsack, PE, Beutel, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8.160.225
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12343*
€ 0,15843*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1081*
€ 0,15856*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,30*
€ 70,62*
5 Tage
104
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 36,82*
€ 72,79*
5 Tage
104
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,82*
€ 72,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,62*
€ 84,0378
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 66,82*
€ 79,5158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,24*
€ 78,8256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,46*
€ 74,3274
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,64*
€ 73,3516
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 51,01*
€ 60,7019
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 50,06*
€ 59,5714
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 48,47*
€ 57,6793
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 48,30*
€ 57,477
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0966* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.