Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kordelzugbeutel, 155x210mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kordelzugbeutel, 155 x 210 mm (B x L), Stärke: 50µ
Kordelzugbeutel, 155 x 210 mm (B x L), Stärke: 50µ
Artikel-Nr.:
     776-FB0066
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160210
EAN/GTIN:
     4056705602106
Suchbegriffe:
Kordelzugbeutel
PE-Beutel
kordelzugbeutel 155 x 210 mm
pe-beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Lässt sich aufhängen
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
210 mm
Breite innen:
155 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
17,14
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 50µ, Zugbeutel, Beutel, Kordelbeutel, Musterbeutel, 8160210, 8.160.210, 816.020
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04722*
€ 0,07302*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0577*
€ 0,074*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,31*
€ 65,12*
5 Tage
23
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,64*
€ 68,50*
5 Tage
23
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,64*
€ 68,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,12*
€ 77,4928
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 55,59*
€ 66,1521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,56*
€ 62,5464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,83*
€ 58,1077
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,31*
€ 53,9189
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04531* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.