Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kordelzugbeutel, 200x300mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kordelzugbeutel, 200 x 300 mm (B x L), Stärke: 50µ
Kordelzugbeutel, 200 x 300 mm (B x L), Stärke: 50µ
Artikel-Nr.:
     776-FB0068
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160212
EAN/GTIN:
     4056705602120
Suchbegriffe:
Kordelzugbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 200 x 300 mm
pe-beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Lässt sich aufhängen
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
200 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
6,4
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 50µ, Zugbeutel, Beutel, Kordelbeutel, Musterbeutel, 8160212, 8.160.212, 816.022
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05468*
€ 0,08151*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06406*
€ 0,08326*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,06*
€ 71,75*
5 Tage
14
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 40,42*
€ 76,04*
5 Tage
14
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,42*
€ 76,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,75*
€ 85,3825
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 66,02*
€ 78,5638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,22*
€ 76,4218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,63*
€ 74,5297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,85*
€ 73,6015
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 52,40*
€ 62,356
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 50,86*
€ 60,5234
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 49,39*
€ 58,7741
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 49,20*
€ 58,548
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 49,06*
€ 58,3814
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.