Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 220x310mm, 90µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 220x310mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel
PE-Druckverschlussbeutel, 220x310mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel
Artikel-Nr.:
     776-FB0092
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160182
EAN/GTIN:
     4056705003811
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
220 mm
Breite innen:
310 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
90 µ
Gewicht VE in KG:
12,4
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel mit druckverschluss 220 x 310mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 220 x 310 mm, Probentütchen, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, 8160182, 8.160.182, 81.601.82, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06049*
€ 0,08784*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06913*
€ 0,08943*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,30*
€ 78,40*
5 Tage
12
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 45,60*
€ 82,34*
5 Tage
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,60*
€ 82,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,40*
€ 93,296
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 75,72*
€ 90,1068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,76*
€ 87,7744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,85*
€ 86,6915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,49*
€ 82,6931
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 56,35*
€ 67,0565
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 55,52*
€ 66,0688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,30*
€ 64,617
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0543* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.