Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 3000x1100x0,03mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Couchhüllen, einzeln verpackt, 3200 x 950 x 0,03 mm, transparent
PE-Couchhüllen, einzeln verpackt, 3200 x 950 x 0,03 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     776-FB0100
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     1900022
EAN/GTIN:
     4056705000223
Suchbegriffe:
Couchhüllen
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
  • Idealer Schutz für Möbel, Geräte, kleine Maschinen und vieles mehr
  • Schützt zuverlässig vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzung
  • Die Teile können schnell und einfach abgedeckt werden
  • Besonders reissfest
  • Foliengewicht: 18,22 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
1000 mm
Breite innen:
3000 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
30 µ
Gewicht VE in KG:
17,04
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, 1900022, 1.900.022, 19.000.22, PE-Hüllen im Großformat, couchschutz, sofaschutz, polsterschutzhülle, schutzhülle, sofahülle, PE, Hülle, Hüllen, PE-Hülle, PE-Hüllen, Möbelhülle, Folie, Möbeltransport
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,76397*
€ 2,14397*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,15*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,418*
€ 195,571*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 101,00*
€ 197,00*
8 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 179,00*
€ 206,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,571*
€ 232,72949
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 182,247*
€ 216,87393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,778*
€ 204,41582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,61*
€ 194,6959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 106,427*
€ 126,64813
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 104,003*
€ 123,76357
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 101,418*
€ 120,68742
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 101,418*
€ 120,68742
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,01418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.