|  |
 |
| Artikel-Nr.: 776-FK0033 Herst.-Nr.: 5011035 EAN/GTIN: 4056705110359 |
| |
|
|  |  |
 | - Beste Kraftliner-Qualität
- Höhenrillung bei 140 mm
- Ideal für den Postversand
- Verschluss mit allen Arten von Klebeband
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 30 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | braun | Höhe: | 200 mm | Länge: | 500 mm | Breite: | 300 mm | Wellenanzahl: | 1 | Tragkraft: | 30 kg | Deckenpapier: | kraftliner | FEFCO: | _0201 | Kartonformat: | mit hoehenrillung | Qualität: | 1 30 | Ursprungsland: | D | Nachhaltigkeit: | aus nachwachsendem Rohstoff, Recyclebar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpapp faltkarton fefco 0201, fefco 0201, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011035, 501035, 5010.35, höhenrillung |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 776 | |  | | 25 |  | Frei Haus | ab € 0,74* | € 1,80* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 25 |  | € 4,90* | ab € 0,79* | € 1,84* |  |  |  | | 31 Tage |  | | 50 |  | € 5,99* | ab € 1,43* | € 1,86* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 25 |  | € 5,45* | ab € 1,34* | € 1,92* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 25 |  | Frei Haus | ab € 1,34471* | € 1,92471* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 776 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 776 |  | Versand: Lager 776 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|