Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 120x120x80mm, Qualität 1.10 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 120 x 120 x 80 mm, Qual. 1.10 E, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 120 x 120 x 80 mm, Qual. 1.10 E, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0075
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011106
EAN/GTIN:
     4056705111066
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 10 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
120 mm
Breite innen:
120 mm
Höhe innen:
80 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.10B
Pappe:
1-wellig
Traglast:
20 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
2,24
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons, fefco 0201, wellpapp faltkarton fefco 0201, Verpackungsmaterial, 5011106, 501106, 5011.06, warensendung, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,81*
Lager 776
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,81*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,87*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6572*
€ 0,8772*
4 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,65*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 13500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.