Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig 108x108x610mm,A1,Qual. 1.20B, braun,für lange Güter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 108 x 108 x 610 mm, Qualität 1.20 B
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 108 x 108 x 610 mm, Qualität 1.20 B
Artikel-Nr.:
     776-FK0098
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230511
EAN/GTIN:
     4056705305113
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Optimal zum Versenden und Archivieren
  • Aussenmass:114 x 114 x 625 (L x B x H)
  • Ansprechende Optik durch volldeckenden Boden und Deckel
  • Verschluss mit Selbstklebestreifen möglich
  • flachliegende Anlieferung, dadurch platzsparende Lagerung
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Höhen innen:
610 mm
Länge innen:
108 mm
Breite innen:
108 mm
Tragkraft:
20 kg
Paketformat:
dhl paket bis 5 kg, dhl paket l, gls paket m, hermes m paket
Kartonformat:
lange kartons
passend für DIN:
A1
Qualität:
1 20
Ursprungsland:
D
Nachhaltigkeit:
aus nachwachsendem Rohstoff, Recyclebar
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0203, Fefco0203, Kartonagen nach FEFCO-0203, Kartons nach FEFCO-0203, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, posterkarton, Selbstklebeverschluss, Poster, Plakat, Posterversand, Plakatversand, Poster-Versand, Plakat-Versand, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versandverpackung, Versandkarton, 5230511, 5.230.511, 523,051
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
50
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,46*
3 Tage
3278
50
€ 4,90*
ab € 0,75*
€ 1,54*
7 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,2147*
€ 1,5747*
50
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,61*
5 Tage
3278
50
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 73,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.