Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 350x300x250mm, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkarton 1-wellig, 350 x 300 x 250 mm (Innenmaß), Qualität 1.20 B
Faltkarton 1-wellig, 350 x 300 x 250 mm (Innenmaß), Qualität 1.20 B
Artikel-Nr.:
     776-FK0152
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011313
EAN/GTIN:
     4056705113138
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
350 mm
Breite innen:
300 mm
Höhe innen:
250 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.20B
Pappe:
1-wellig
Traglast:
20 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
20
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 2,02*
8 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,60319*
€ 2,16319*
20
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 2,24*
7 Tage
1000
20
€ 3,99*
ab € 0,99*
€ 2,29*
1 Tag
35
20
€ 5,59*
ab € 1,73*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 640 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 1280 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.