|  |
 |
| Artikel-Nr.: 776-FK0428 Herst.-Nr.: 5012037 EAN/GTIN: 4056705120372 |
| |
|
|  |  |
 | - Beste Kraftliner-Qualität
- Höhenrillung bei 240 mm
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 30 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | braun | Höhe: | 300 mm | Länge: | 450 mm | Breite: | 350 mm | Wellenanzahl: | 2 | Deckenpapier: | kraftliner | FEFCO: | _0201 | Kartonformat: | mit hoehenrillung | passend für DIN: | A3 | Qualität: | 2 30 | Ursprungsland: | D | Nachhaltigkeit: | aus nachwachsendem Rohstoff, Recyclebar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpapp faltkarton fefco 0201, fefco 0201, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012037, 502037, 5020.37, höhenrillung |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 776 | |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 1,22* | € 3,88* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | € 4,90* | ab € 1,30* | € 3,93* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | € 5,45* | ab € 3,08* | € 4,20* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 10 |  | € 5,49* | ab € 3,08* | € 4,20* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 3,09714* | € 4,21714* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 776 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 776 |  | Versand: Lager 776 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|