Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 305x215x200mm,A4, Qualität 2.2EB, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 305 x 215 x 200 mm, Qualität 2.20 EB, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 305 x 215 x 200 mm, Qualität 2.20 EB, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0450
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012084
EAN/GTIN:
     4056705120846
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
305 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
200 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.20EB
Pappe:
2-wellig
Traglast:
30 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons, 502084, 5020.84, Höhenrillung, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012084
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,50549*
€ 2,14549*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 2,22*
Lager 776
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 37,42*
1 Tag
101
1
pro Paket
€ 5,59*
ab € 43,00*
€ 43,00*
7 Tage
50
1
pro Paket
€ 3,99*
ab € 20,48*
€ 44,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,42*
€ 44,5298
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 29,50*
€ 35,105
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Paket
ab 44 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Paket
ab 88 Pakete
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Paket
ab 132 Pakete
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.