Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 776-FK0465 Herst.-Nr.: 5011112 EAN/GTIN: 4056705111127 |
| |
|
|  |  |
 | - Deckenpapier aus Testliner
- Für quadratische oder runde Produkte geeignet
- Ideal für den Postversand
- Für kleinere und leichtere Packgüter
- Verschluss mit allen Arten von Klebeband
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 20 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | braun | Höhe: | 190 mm | Länge: | 250 mm | Breite: | 250 mm | Wellenanzahl: | 1 | Tragkraft: | 20 kg | Deckenpapier: | testliner | FEFCO: | _0201 | Kartonformat: | quadratisch | Qualität: | 1 20 | FSC: | FSC Mix 70% | Ursprungsland: | D | Nachhaltigkeit: | aus nachwachsendem Rohstoff, Recyclebar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpapp faltkarton fefco 0201, fefco 0201, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011112, 501112, 50112 |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 25 |  | € 4,90* | ab € 0,36* | € 1,49* |  |  |  | Lager 776 | |  | | 25 |  | Frei Haus | ab € 0,36* | € 1,51* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 25 |  | Frei Haus | ab € 1,22547* | € 1,61547* |  |  |  | | |  | | 25 |  | Frei Haus | ab € 0,69* | € 1,68* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 25 |  | € 4,99* | ab € 0,74* | € 1,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 776 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,75* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 776 |  | Versand: Lager 776 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|