Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 450x450x180mm, Qualität 1.30 C, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 450 x 450 x 180 (L x B x H in mm), Qualität 1.30C
Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 450 x 450 x 180 (L x B x H in mm), Qualität 1.30C
Artikel-Nr.:
     776-FK0468
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011115
EAN/GTIN:
     4056705111158
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
450 mm
Breite innen:
450 mm
Höhe innen:
180 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.30c
Pappe:
1-wellig
Traglast:
30 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
13
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons, fefco 0201, wellpapp faltkarton fefco 0201, Verpackungsmaterial, 5011115, 501115, 50115, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,68858*
€ 2,27858*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 2,34*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,64*
€ 51,72*
5 Tage
71
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,56*
€ 52,65*
4 Tage
70
10
pro Packung
€ 6,90*
ab € 46,35*
€ 58,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,72*
€ 61,5468
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,35*
€ 56,3465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,34*
€ 53,9546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,13*
€ 47,7547
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 37,68*
€ 44,8392
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,74*
€ 42,5306
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 33,99*
€ 40,4481
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 30,80*
€ 36,652
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,86*
€ 33,1534
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 27,59*
€ 32,8321
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,38*
€ 32,5822
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 26,64*
€ 31,7016
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.