Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 580x480x500mm, Qualität 2.30BC, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 580 x 480 x 500(L x B x H in mm), Qualität 2.30BC
Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 580 x 480 x 500(L x B x H in mm), Qualität 2.30BC
Artikel-Nr.:
     776-FK0486
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012109
EAN/GTIN:
     4056705121096
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Industriepaletten

  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Modulkarton (ideal für Industriepaletten)
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
580 mm
Breite innen:
480 mm
Höhe innen:
500 mm
Länge außen:
600 mm
Breite außen:
500 mm
Höhe außen:
520 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.30bc
Pappe:
2-wellig kg
Traglast:
30
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
12,8
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 5021.09, modulkarton, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012109, 502109
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,21974*
€ 9,61974*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 9,81*
5 Tage
109
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 30,26*
€ 77,51*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,40*
€ 87,59*
5 Tage
109
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,43*
€ 87,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,59*
€ 104,2321
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 86,93*
€ 103,4467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,70*
€ 84,133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,04*
€ 58,3576
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 42,65*
€ 50,7535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,33*
€ 47,9927
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 37,94*
€ 45,1486
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 33,61*
€ 39,9959
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 33,15*
€ 39,4485
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,92*
€ 36,7948
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 29,40*
€ 34,986
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.