Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenring 2-wellig 1205x805x1200mm,Qual.2.40BC, braun, Fefco 0501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenring, 1205 x 805 x 1200 mm ( L x B x H ) - Qual. 2.40 braun
Palettenring, 1205 x 805 x 1200 mm ( L x B x H ) - Qual. 2.40 braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0805
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5052010
EAN/GTIN:
     4056705520103
Suchbegriffe:
Paletten-Faltbox
Palettenfalt-Boxen
Palettenfaltbox
Wellpapp Container
  • Im Euro-Palettenmass
  • Für einen 3-teiligen Palettencontainer benötigen Sie neben dem Palettenring noch zwei Stück Boden/Deckel 
  • Auch zum Schutz von z.B. Modulkartons geeignet
  • Hohe Flexibilität durch Höhenrillungen im Abstand von 200 mm
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
  • Einfache Montage
  • Eigengewicht: 3,5 kg
  • Inhalt: 1,16 m³
Weitere Informationen:
Material:
Karton
Farbe:
braun
Höhen innen:
1200 mm
Länge innen:
1205 mm
Breite innen:
805 mm
Deckenpapier:
kraftliner
Kartonformat:
mit hoehenrillung
Qualität:
2 40
Ursprungsland:
D
Nachhaltigkeit:
aus nachwachsendem Rohstoff, Recyclebar
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, wellpapp container, Container, 2-wellig, Palettencontainer, karton, Kartonage, Verpackung, Kiste, Wellpappe, Modulkarton, Modul-Karton, 5052010, 5.052.010, 505.200, Palettenkarton, Palettenbox, Fefco 0501, fefco0501, Wellpappring
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
460
5
€ 4,90*
ab € 6,44*
€ 15,94*
5 Tage
460
5
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 17,13*
Lager 776
5
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 17,35*
10 Tage
100
5
€ 4,99*
ab € 8,65*
€ 17,97*
5
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 19,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 135 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 270 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 405 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 540 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 86,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
5052000
€ 34,13*
Zubehör
TransPak
5052001
€ 33,27*
Zubehör
TransPak
5052009
€ 7,91*
Zubehör
TransPak
7650070
€ 91,66*
Zubehör
TransPak
299697
€ 120,92*
Zubehör
TransPak
5013003
€ 33,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.