Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 1600x1100x0,03mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Hüllen, einzeln verpackt, 1600 x 1100 x 0,03 mm, grün
PE-Hüllen, einzeln verpackt, 1600 x 1100 x 0,03 mm, grün
PE-Flachbeutel, 1600x1100x0,03mm, transparent
Artikel-Nr.:
     776-FS0011
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     1900012
EAN/GTIN:
     4056705100114
Suchbegriffe:
Couchhüllen
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
  • Idealer Schutz für Möbel, Geräte, kleine Maschinen und vieles mehr
  • Schützt zuverlässig vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzung
  • Die Teile können schnell und einfach abgedeckt werden
  • Besonders reissfest
  • Foliengewicht: 9,72 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
1100 mm
Breite innen:
1600 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
30 µ
Gewicht VE in KG:
10,4
Weitere Suchbegriffe: Sesselhüllen, Abdeckhauben für Gartenmöbel, Möbel-Abdeckhauben, Schutzhüllen für Gartenmöbel, Wetterschutz Gartenmöbel, sesselhüllen, 1.900.012, 190.002, PE-Hüllen im Großformat, sesselschutz, möbelschutz, polsterschutzhülle, schutzhülle, PE, Hülle, Hüllen, PE-Hülle, PE-Hüllen, Möbelhülle, Möbeltransport, 1900012
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,34394*
€ 1,65394*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,68*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,783*
€ 149,638*
5 Tage
23
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 75,00*
€ 151,00*
7 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 131,00*
€ 157,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,638*
€ 178,06922
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 137,717*
€ 163,88323
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,238*
€ 154,98322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,76*
€ 146,0844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 80,774*
€ 96,12106
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 78,68*
€ 93,6292
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 76,037*
€ 90,48403
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 74,783*
€ 88,99177
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,74783* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.