Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Seitenfaltensack, 570+370x730mm, 150µ,, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LDPE-Seitenfaltensack,570+370x730mm (B + Seitenfalte x L ) - 150 ?, transparent
LDPE-Seitenfaltensack,570+370x730mm (B + Seitenfalte x L ) - 150 ?, transparent
Artikel-Nr.:
     776-FS0030
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8167007
EAN/GTIN:
     4056705670075
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
  • Hervorragender Schutz Ihrer Güter vor Staub und Feuchtigkeit
  • Ideal als Inlet oder Haube für Kartons (z.B. Gefahrgutkartons)
  • Auch als Hülle für grosse Produkte verwendbar
  • Besonders reiss- und durchstossfestes Polyethylen
  • Kein Regenerat
  • 50 Stück je Karton
Weitere Informationen:
Länge innen:
570 mm
Breite innen:
730 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
150 µ
Gewicht VE in KG:
9,82
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, ldpe seitenfaltensack 150my, kunststoffsack, pe-säcke 150 µ, gitterboxhaube, haube, Kartoninlet, Kartonhaube, Haubensack, 8167007, 8.167.007, 81.670.07, seitenfaltensäcke, Haube gitterbox
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22547*
€ 1,64547*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,67*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,97*
€ 74,50*
4 Tage
56
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 36,70*
€ 85,64*
7 Tage
200
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 58,88*
€ 94,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,50*
€ 88,655
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 70,48*
€ 83,8712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,79*
€ 80,6701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,08*
€ 72,6852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,98*
€ 63,0462
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,84*
€ 56,9296
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 32,65*
€ 38,8535
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,07*
€ 38,1633
pro Packung
ab 104 Packungen
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Packung
ab 156 Packungen
€ 30,41*
€ 36,1879
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 29,69*
€ 35,3311
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.