Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller für Stretchfolien, aus Chrom, mit 1 Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handabroller, für Stretchfolie, aus Chrom, mit 1 Kugellager
Handabroller, für Stretchfolie, aus Chrom, mit 1 Kugellager
Artikel-Nr.:
     776-HA0010
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9060042
EAN/GTIN:
     4056705101340
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie

Rationell arbeiten mit Profi-Abrollgerät in attraktiver Chromausführung

  • Preiswertes Standard-Abrollgerät
  • Für Folienbreiten: 420, 450 und 500 mm
  • Für Pappkerndurchmesser: 38, 50 und 76 mm
  • Mit einem Kugellager und Zentrierscheibe aus Kunststoff
  • Einstellbare Abrollbremse zur Regulierung der Folienspannung
  • Gewicht: 2,0 kg
Weitere Informationen:
Material:
Chrom
Farbe:
Chrom
Gewicht VE in KG:
1,68
Weitere Suchbegriffe: Handstretchgerät, Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, maschinenstretchfolie, Handabroller, Abroller, 9060042, 9.060.042, 90.600.42, handwickelgerät, abwickelgerät, Folienabrollgerät, Wickelfolienabroller
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
54
€ 7,90*
ab € 43,58*
€ 82,98*
Lager 776
Frei Haus
ab € 65,83*
€ 83,64*
Frei Haus
ab € 68,64*
€ 86,75*
3 Tage
3
€ 3,99*
ab € 70,09*
€ 89,02*
4 Tage
54
Frei Haus
ab € 43,71*
€ 92,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9060041
ab € 60,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.