|  |
 |
| Artikel-Nr.: 776-IK0002 Herst.-Nr.: 7450012 EAN/GTIN: 4056705100909 |
| |
|
|  |  |
 | - Leichte und robuste Einwegpalette aus Recycling-Material
- Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling
- Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschmutzung von unten
- Mit Sirex-Zertifikat ideal für den Export ins Ausland (Zertifikate erhalten Sie auf Anfrage)
- Leicht stapelbar, spart Lagerraum
- Luftfrachttauglich
- Entsprechen dem IPPC-Standard (ISPM15)
- Durchschnittliches Normgewicht: ca. 4,5 kg
- Dynamische Belastbarkeit: 500 kg
- Statische Belastbarkeit: 1.500 kg
Weitere Informationen:  |  | Material: | Holz | Farbe: | braun | Höhe: | 120 mm | Länge: | 800 mm | Breite: | 600 mm | Tragkraft: | 500 kg | Palettenmaß: | 1 2 euromaß | Größe: | 1 2 euromaß | Ursprungsland: | D | Nachhaltigkeit: | aus nachwachsendem Rohstoff, aus Recyclingmaterial |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pressholz-Palette, Pressholzpalette, Pressspan-Palette, Pressspanpalette, pressholzpalette, Inka, Paletten, Inka-Paletten, Inca, Pressholz, Sperrholz, Export, Exportpalette, Export-Palette, Euromaß, 01. Feb, 7450012, 7.450.012, 745.002, palette, Einwegpaletten, übersee, überseeverpackung, überseepalette, holzpalette |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 776 | |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 6,29* | € 11,81* |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 7,67* | € 12,71* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 10,35* | € 13,77* |  |  |  | | 27 Tage |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 11,07* | € 14,81* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 6 |  | € 5,99* | ab € 11,14* | € 15,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 776 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 70,86* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 776 |  | Versand: Lager 776 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|