| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 776-KL0002 Herst.-Nr.: 9850037 EAN/GTIN: 4056705500372 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Optimaler Kantenschutz durch stabiles Vollmaterial
- Schenkellänge: 50 mm
- Erhöht die Stabilität beim Stapeln
- Schützt die Kanten vor Stössen und Transportschäden
- Bietet auch beim Umreifen zuverlässigen Schutz
- Einfach auf Mass zu kürzen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge innen: | 1100 mm | Breite innen: | 50 mm | Höhe innen: | 50 mm | Material: | Vollpappe | Farbe: | braun | Stärke: | 3 mm | Gewicht VE in KG: | 11,88 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kantenschutzleisten verpackung, transpak kantenschutz, eckenschutz, eckenschoner, eckwinkel, eckschutz, kantenschoner, Vollpappe, Schutzleisten, Warensicherung, Warenschutz, 9850037, 9.850.037, 98.500.37 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 52 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Box | € 6,90* | ab € 0,61* | € 1,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 776 | | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 0,25* | € 1,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,95* | ab € 0,84* | € 1,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,45* | ab € 0,87* | € 1,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,41* | € 1,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 776 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,25* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 776 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 776 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|