Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schutznetze, Durchm. 80-130mm, 100lfm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Schutznetze, für Durchmesser 80 bis 130 mm, rot, 100 lfm
Kunststoff-Schutznetze, für Durchmesser 80 bis 130 mm, rot, 100 lfm
Kunststoff-Schutznetze, Durchm. 80-130mm, 100lfm, rot
Artikel-Nr.:
     776-KN0024
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850034
EAN/GTIN:
     4056705500341
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
  • Bester Schutz für empfindliche Oberflächen, z.B. von aneinander liegenden Produkten
  • Gutes Anpassungsvermögen, leicht überzustreifen
  • Lieferung als Endlosschlauch der nach Belieben zugeschnitten werden kann
  • Reduziert Verletzungsgefahren
  • Aus elastischem Polyethylen
  • Beständig gegenüber den meisten Säuren und Lösungsmitteln
Weitere Informationen:
Länge innen:
100 m
Material:
PE
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
14,4
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutznetz, Netzschlauch, Oberflächenschutznetz, netzschlauch rot, autonetz, Netze, Schutznetze, Warensicherung, Warenschutz, 9850034, 9.850.034, 98.500.34, kunststoffschutznetze
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,73*
€ 108,18*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 91,54*
€ 113,86*
Lager 776
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,22*
€ 113,90*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 91,73*
€ 113,98*
5 Tage
7
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 57,22*
€ 114,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 48 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 96 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 144 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 192 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,5722* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.