Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 2-lagig, 500mm breitx100lfm, 70µ,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 2-lagig, 500 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Luftpolsterfolie 2-lagig, 500 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Artikel-Nr.:
     776-LP0002
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340041
EAN/GTIN:
     4056705400412
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Ideal zum Verpacken empfindlicher Güter
  • Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
  • Extrem leicht - spart Frachtkosten
  • Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Auch perforiert lieferbar
  • 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 530 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Länge innen:
100 m
Breite innen:
500 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
70 µ
Gewicht VE in KG:
3,28
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 70 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, Folie, Verpackungsfolie, Luftkissen, 7340041, 7.340.041, 73.400.41, Knisterfolie, bläschenfolie, luftkammerfolie, zweilagige luftpolsterfolie, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, 2-lagig, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster, Polster
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 28,63*
€ 38,74*
5 Tage
209
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 20,03*
€ 40,73*
Lager 776
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 19,72*
€ 40,90*
7 Tage
9
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 33,31*
€ 42,42*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 33,78*
€ 43,09*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,90*
€ 48,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,24*
€ 47,89
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 36,97*
€ 43,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,89*
€ 39,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 27,77*
€ 33,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,92*
€ 32,03
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 25,33*
€ 30,14
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 22,49*
€ 26,76
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1972* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.