Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 3-lagig, 1000mm breitx100lfm, 90µ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 3-lagig, 1000 mm breit x 100 lfm, Typ 100
Luftpolsterfolie 3-lagig, 1000 mm breit x 100 lfm, Typ 100
Artikel-Nr.:
     776-LP0009
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340342
EAN/GTIN:
     4056705403420
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Zum Verpacken besonders empfindlicher Produkte wie Elektrogeräte etc.
  • Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
  • Extrem leicht - spart Frachtkosten
  • Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Auch perforiert lieferbar
  • 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 560 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Länge innen:
100 m
Breite innen:
1000 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
90 µ
Gewicht VE in KG:
8,32
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100 lfm 90 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, Folie, Verpackungsfolie, Luftkissen, 7340342, 7.340.342, 73.403.42, Knisterfolie, luftkammerfolie, dreilagige luftpolsterfolie, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, 3-lagig, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster, Polster
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,91*
€ 60,74*
5 Tage
28
pro Stück
€ 7,90*
ab € 41,59*
€ 62,89*
52 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 46,23*
€ 63,11*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 51,22*
€ 65,24*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 51,77*
€ 66,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3991* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.