| |
|
| Artikel-Nr.: 776-PA0003 Herst.-Nr.: 6540014 EAN/GTIN: 4056705400146 |
| |
|
| | |
| - Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc.
- Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz
- Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern
- Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug
- Leichtes Abschneiden durch Secare-Rolle
- Secare-Rollen - passend für alle gänigen Abroller
- Preiswert und umweltfreundlich
- Grammatur: 80 g/m²
- Kerndurchmesser: 50 mm
- Rollendurchmesser: 210 mm
- Gewicht je Rolle ca. 12 kg
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 325 m | Breite innen: | 500 mm | Material: | Natron-Mischpapier | Qualität: | 80 g/m² | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, Hutpackpapier, Industrie-Seidenpapier, Juwelierseiden, Packseide, Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packpapier 80g braun, industrie seidenpapier, packseide braun, Füllmaterial, 6540014, 6.540.014, 654.004, knüllpapier, Papierrolle, rolenpapier, Natron-Mischpapier, Natron, Warenschutz, Warensicherung, Stopfpapier, Polster |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,37* | € 4,56* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 3,67* | € 4,87* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 37,97* | € 49,85* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 18,10008* | € 49,99008* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 38,27* | € 53,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 12 Kilogramm (ab € 1,50834* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|