Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 400x400+50mm, 70µ,SK-Verschlusslasche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel, 400x400+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite
Luftpolsterbeutel, 400x400+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite
Artikel-Nr.:
     776-PB0011
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340195
EAN/GTIN:
     4056705003415
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
  • Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit
  • Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet
  • Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht
  • Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite
  • Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut
  • Verschweissbar
Weitere Informationen:
Länge innen:
400 mm
Breite innen:
400 mm
Höhe innen:
50 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
70 µ
Gewicht VE in KG:
6,98
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel, polybeutel, luftpolsterfolienbeutel, 7340195, 7.340.195, 73.401.95, Bläschen-Beutel, Luftpolster Flachbeutel, Luftpolster mit Selbstklebeverschluss, Selbstklebeverschluss, SK-Verschluss, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3352*
€ 0,4714*
9 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,49*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 75,415*
€ 100,07*
5 Tage
15
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 81,09*
€ 107,37*
5 Tage
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,99*
€ 107,465*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,07*
€ 119,0833
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 99,775*
€ 118,73225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,04*
€ 117,8576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,545*
€ 116,07855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 95,305*
€ 113,41295
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 78,035*
€ 92,86165
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 76,655*
€ 91,21945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,555*
€ 89,91045
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 75,415*
€ 89,74385
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,30166* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.