Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 200mm breitx250lfm, 100µ,, transparent LDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, 200 mm breit x 250 lfm - 100 µ
LDPE-Schlauchfolie, 200 mm breit x 250 lfm - 100 µ
Artikel-Nr.:
     776-SF0021
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260240
EAN/GTIN:
     4056705101692
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 400x250 lfm
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 260 mm
  • Gewicht je Rolle: 9,1 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
250 m
Breite innen:
200 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
9,08
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 100 my, LDPE, Folie, 8260240, 8.260.240, 82.602.40, einschweißfolie.einschweissfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 64,70*
4 Tage
22
€ 7,90*
ab € 23,05*
€ 65,37*
Frei Haus
ab € 39,29*
€ 69,99*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,99*
€ 72,66*
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 23,07*
€ 73,85*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,70*
€ 76,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 61,92*
€ 73,68
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 52,01*
€ 61,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,87*
€ 56,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,29*
€ 50,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,76*
€ 47,31
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 26,12*
€ 31,08
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 25,65*
€ 30,52
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 24,81*
€ 29,52
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 24,72*
€ 29,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,40*
€ 26,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,0896* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.