Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 400mm breitx250lfm, 100µ,, transparent LDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, 400 mm breit x 250 lfm - 100 µ
LDPE-Schlauchfolie, 400 mm breit x 250 lfm - 100 µ
Artikel-Nr.:
     776-SF0023
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260242
EAN/GTIN:
     4056705602427
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 400x250 lfm
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 260 mm
  • Gewicht je Rolle: 17,8 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
250 m
Breite innen:
400 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
18,18
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 100 my, LDPE, Folie, 8260242, 8.260.242, 82.602.42, einschweißfolie.einschweissfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
Frei Haus
ab € 43,96*
€ 86,78*
5 Tage
13
€ 7,90*
ab € 45,41*
€ 89,30*
Frei Haus
ab € 64,50*
€ 94,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,89*
€ 96,11*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 45,52*
€ 97,95*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 86,78*
€ 103,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 84,48*
€ 100,53
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 76,71*
€ 91,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 71,41*
€ 84,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 66,31*
€ 78,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 62,46*
€ 74,33
pro Rolle
ab 28 Rollen
€ 49,57*
€ 58,99
pro Rolle
ab 56 Rollen
€ 48,61*
€ 57,85
pro Rolle
ab 84 Rollen
€ 46,87*
€ 55,78
pro Rolle
ab 112 Rollen
€ 46,67*
€ 55,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,96*
€ 52,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,17584* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.