Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 100mm breitx300lfm, 70µ,transparent MDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HDPE-Schlauchfolie, 100 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ
HDPE-Schlauchfolie, 100 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ
Artikel-Nr.:
     776-SF0028
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260131
EAN/GTIN:
     4056705601314
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie transpak
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
  • Sehr hohe Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 250 mm
  • Gewicht je Rolle: 3,7 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
300 m
Breite innen:
100 mm
Material:
MDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
70 µ
Gewicht VE in KG:
3,46
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 70 my, HDPE, Folie, 8260131, 8.260.131, 82.601.31, einschweißfolie.einschweissfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
Frei Haus
ab € 14,80*
€ 56,89*
5 Tage
86
€ 7,90*
ab € 15,62*
€ 57,61*
Frei Haus
ab € 31,22*
€ 62,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,77*
€ 65,01*
8 Tage
25
€ 3,99*
ab € 35,04*
€ 65,66*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,89*
€ 67,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,75*
€ 65,15
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 44,06*
€ 52,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,32*
€ 47,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,20*
€ 40,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,99*
€ 38,07
pro Rolle
ab 125 Rollen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 17,10*
€ 20,35
pro Rolle
ab 375 Rollen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 16,64*
€ 19,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,04934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.