Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDPE-Schlauchfolie, 350mm breitx300lfm, 70µ,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HDPE-Schlauchfolie, 350 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent
HDPE-Schlauchfolie, 350 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-SF0031
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260034
EAN/GTIN:
     4056705101289
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie transpak
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
  • Sehr hohe Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 250 mm
  • Gewicht je Rolle: 14 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
300 m
Breite innen:
350 mm
Material:
MDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
70 µ
Gewicht VE in KG:
12,88
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 70 my, MDPE, Folie, 8260034, 8.260.034, 82.600.34, einschweißfolie.einschweissfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
60
€ 7,90*
ab € 36,99*
€ 77,17*
Lager 776
Frei Haus
ab € 36,98*
€ 77,21*
Frei Haus
ab € 56,33*
€ 84,27*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,07*
€ 85,84*
5 Tage
60
Frei Haus
ab € 37,23*
€ 86,54*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,21*
€ 91,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 75,11*
€ 89,38
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 65,43*
€ 77,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 60,79*
€ 72,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,76*
€ 69,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,46*
€ 66,00
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 43,31*
€ 51,54
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 42,21*
€ 50,23
pro Rolle
ab 75 Rollen
€ 40,24*
€ 47,89
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 40,02*
€ 47,62
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,98*
€ 44,01
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,12327* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.