Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDPE-Schlauchfolie, 400mm breitx300lfm, 70µ,naturtrüb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HDPE-Schlauchfolie, 400 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent
HDPE-Schlauchfolie, 400 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-SF0032
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260035
EAN/GTIN:
     4056705101296
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie transpak
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
  • Sehr hohe Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 250 mm
  • Gewicht je Rolle: 14,5 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
300 m
Breite innen:
400 mm
Material:
MDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
70 µ
Gewicht VE in KG:
14,38
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 70 my, HDPE, Folie, 8260035, 8.260.035, 82.600.35, einschweißfolie.einschweissfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
Frei Haus
ab € 38,03*
€ 79,91*
5 Tage
23
€ 7,90*
ab € 42,37*
€ 85,82*
Frei Haus
ab € 58,48*
€ 87,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,34*
€ 89,11*
8 Tage
25
€ 3,99*
ab € 64,77*
€ 93,84*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 79,91*
€ 95,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 77,87*
€ 92,67
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 73,50*
€ 87,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 68,88*
€ 81,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,36*
€ 71,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,86*
€ 67,66
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 43,62*
€ 51,91
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 42,71*
€ 50,82
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 41,08*
€ 48,89
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 40,89*
€ 48,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,03*
€ 45,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,12677* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.