Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 100mm breitx500lfm, 50µ,transparent LDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, 100 mm breit x 500 lfm., 50 µ - transparent
LDPE-Schlauchfolie, 100 mm breit x 500 lfm., 50 µ - transparent
Artikel-Nr.:
     776-SF0043
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260220
EAN/GTIN:
     4056705602205
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 50µ
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
  • Aus reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 260 mm
  • Gewicht je Rolle: 4,6 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
500 m
Breite innen:
100 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
4,76
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie transpak, LDPE, Folie, 8.260.220, 8260220, einschweißfolie.einschweissfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 54,16*
5 Tage
49
€ 7,90*
ab € 14,41*
€ 55,49*
Frei Haus
ab € 27,45*
€ 59,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,63*
€ 62,13*
8 Tage
10
€ 3,99*
ab € 30,44*
€ 62,33*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,16*
€ 64,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 52,14*
€ 62,05
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 41,23*
€ 49,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,72*
€ 44,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,24*
€ 35,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,24*
€ 33,61
pro Rolle
ab 110 Rollen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Rolle
ab 220 Rollen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Rolle
ab 330 Rollen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Rolle
ab 440 Rollen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,02636* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.