Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 200mm breitx500lfm, 50µ,transparent LDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, 200 mm breit x 500 lfm., 50 µ - transparent
LDPE-Schlauchfolie, 200 mm breit x 500 lfm., 50 µ - transparent
Artikel-Nr.:
     776-SF0044
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260221
EAN/GTIN:
     4056705602212
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 50µ
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
  • Aus reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 260 mm
  • Gewicht je Rolle: 9,2 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
500 m
Breite innen:
200 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
18,32
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie transpak, LDPE, Folie, 8.260.221, 8260221, einschweißfolie.einschweissfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
Frei Haus
ab € 23,68*
€ 66,09*
4 Tage
14
€ 7,90*
ab € 25,23*
€ 67,67*
Frei Haus
ab € 39,62*
€ 71,21*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,81*
€ 72,38*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 25,09*
€ 76,34*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,09*
€ 78,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,27*
€ 75,29
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 53,41*
€ 63,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 49,21*
€ 58,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,20*
€ 50,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,94*
€ 47,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 28,15*
€ 33,50
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 27,59*
€ 32,83
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 26,46*
€ 31,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,04736* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.