Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 150mm breitx250lfm, 100µ,, transparent LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchfolie, 150mm breitx250lfm, 100µ, transparent, LDPE
Schlauchfolie, 150mm breitx250lfm, 100µ, transparent, LDPE
Artikel-Nr.:
     776-SF0060
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260269
EAN/GTIN:
     4056705003583
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 400x250 lfm
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 260 mm
  • Gewicht je Rolle: 6,9 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
250 m
Breite innen:
150 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
6,82
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 100 my, LDPE, Folie, einschweißfolie.einschweissfolie, 8260269, 8.260.269, 82.602.69, halbschlauchfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
37
€ 7,90*
ab € 17,72*
€ 59,12*
Lager 776
Frei Haus
ab € 17,65*
€ 59,45*
Frei Haus
ab € 32,85*
€ 64,93*
8 Tage
10
€ 3,99*
ab € 35,62*
€ 67,30*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 67,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 160 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 240 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 320 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.